text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning Digital Multimeter 300V CAT III 19 x 132 x 86mm


Cikkszám 8C392701
Mérési érték memória Nem
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real No
Prueba de continuidad
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Indicación Digital
Selección del rango de medición Manual/automático
Medición RMS real No
Prueba de continuidad
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Interfaz No
Medición de la capacitancia
Medición de frecuencia
Con medición de decibelios (dB) No
Retención de datos
Interfaz IR No
Versión antideflagrante No
Indicador gráfico de barras analógico No
Interfaz Bluetooth No
Prueba de resistencia/prueba de diodo
Medición de inductancia No
Resolución mínima, tensión continua 0.1 mV
Resolución mínima, corriente continua Otro
Resolución mínima, tensión alterna 0.1 mV
Resolución mínima, corriente alterna Otro
Resolución mínima, resistencia 0.1 Ohm
Con medición de conductividad No
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 0
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 0
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 40
Memorización de valores máx. No
Visualización múltiple No
Categoría de circuito de medición CAT III
Memoria valor mín. No
Tensión nominal de prueba 100 V No
Tensión nominal de prueba 1000 V No
Tensión nominal de prueba 250 V No
Tensión nominal de prueba 500 V No
Medición del valor relativo No
Memoria de valor pico No
Medición del ciclo de trabajo No
Grado de protección (IP) IP30
Medición de temperatura No
Maximální rozsah měření teploty (°C) 0
Resolución mínima, temperatura Otro
Max. rozsah měření kapacity (µF) 100
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 5000
Resolución mínima, frecuencia 0.001 Hz
Visualización de gráfico de barras analógico/logarítmico No
Medición de miliohmios con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) No
Medición de temperatura RTD No
Medición de temperatura TC No
Tensión nominal de prueba 10 V No
Tensión nominal de prueba 50 V No
Medición de la longitud del cable No
Prueba de simetría del cable para conexiones de dos hilos a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Categoría de circuito de medición de tensión máx. (V) 300
S podsvícením displeje Ne

Cikkszámok

Cikkszám 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044084
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.