text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Benning Current Clamp Meter 35mm Current/Continuity CAT IV 600V


Benning CM 5-1 True RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Strommessbereich/DC 0.9 A - 600 A. Strommessbereich/AC 0.9 A - 600 A. Stromart Gleich-/Wechselstrom. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Spannungsmessung/AC 1.3 V - 750 V. Spannungsmessung/DC 0.7 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequenzmessung 1 Hz - 400 Hz. Frequenzmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Sichere und einfache Bedienung. Automatische Messfunktions- und Messbereichseinstellung. Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen. Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde. Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZi). Hohe Griffigkeit durch gummierte Gehäuseschalen. Momentanwertspeicher Hold. Zangenöffnung 35 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Tasche, 9 V Block LR61 Batterie, Messleitungen.

Cod Articol 5L587772
Type of current AC/DC
Indication Digital
Measuring range selection Automatic
Current measuring range, AC (A) ['09', '600']
Current measuring range, DC (A) ['09', '600']
Ambalat la 1

Specificații

Type of current AC/DC
Indication Digital
Measuring range selection Automatic
Current measuring range, AC (A) ['09', '600']
Current measuring range, DC (A) ['09', '600']
Resistance measuring range Yes
Jaw opening (mm) 35
True RMS measurement Yes
Continuity test Yes
Interface No
Capacitance measurement No
Frequency measurement Yes
Power measuring No
Leakage current measuring No
Measurement in cables with for- and back conductor No
Version as adapter to connect to multi meter No
Top arbour measurement No
Voltage measurement, AC Yes
Voltage measurement, DC Yes
Analogue bar graph display No
Multiple display No
Measuring circuit category CAT IV
Degree of protection (IP) IP30
Temperature measurement No
Max. voltage measuring circuit category (V) 600
With display backlight Yes

Descriere

Benning CM 5-1 True RMS-Digital-Stromzangen-Multimeter. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Strommessbereich/DC 0.9 A - 600 A. Strommessbereich/AC 0.9 A - 600 A. Stromart Gleich-/Wechselstrom. Echteffektivwertmessung (TRMS) ja.Spannungsmessung/AC 1.3 V - 750 V. Spannungsmessung/DC 0.7 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequenzmessung 1 Hz - 400 Hz. Frequenzmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest. Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Sichere und einfache Bedienung. Automatische Messfunktions- und Messbereichseinstellung. Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen. Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde. Spannungsmessung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZi). Hohe Griffigkeit durch gummierte Gehäuseschalen. Momentanwertspeicher Hold. Zangenöffnung 35 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Tasche, 9 V Block LR61 Batterie, Messleitungen.

Numerele articolelor

Cod Articol 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 044066
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.