text.skipToContent text.skipToNavigation

Ball valve GEKA plus Type 3 brass IT 1 1/4 inch KARASTO


Referência 7H051384
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Sellado Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bola de protección de superficie Cromado
Diámetro nominal conexión 2 1 1/4 pulgada (32)
Embalado por 1

Especificações

Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Carcasa de material Latón
Sellado Politetrafluoroetileno (PTFE)
Bola de protección de superficie Cromado
Diámetro nominal conexión 2 1 1/4 pulgada (32)
Diferencia de presión máx. a 20 °C (bar) 40
Material husillo Otro
Temperatura del fluido (continua) -15-150
Diámetro nominal conexión 1 1 1/4 pulgada (32)
Carcasa de protección de superficie Niquelado
Material junta esférica Politetrafluoroetileno (PTFE)
Material bola Latón
Material junta de husillo primaria Politetrafluoroetileno (PTFE)
Marca Karasto
Codigo SA 84818081

Números do artigo

Referência 7H051384
EAN 4015933044249
UBB 500583122295
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 65.3306.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.