text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bahco ERGO Round Nose Pliers 37mm Round Thin Tip 2-Component Handle Alloy Steel 140mm


Numer artykułu K0163.002.140
Insulated Yes
Surface protection Other
Weight 110
Length (mm) 140
Isolation protection 1000 V No
Material Steel
Jaw length (mm) 37
Pakowane po 1

Specyfikacje

Insulated Yes
Surface protection Other
Weight 110
Length (mm) 140
Isolation protection 1000 V No
Material Steel
Jaw length (mm) 37
Head width (mm) 15
Grip design 2-components
With impact protection No
ESD tested No
Handle cover Plastic-coated
Head height (mm) 4
VDE tested No
Brand Bahco
Weight per piece (g) 120
Commodity code 8203200000
Type Round Nose Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu K0163.002.140
EAN 7314150100293
UBB 240104309812
UNSPSC 27112125
Artykuł producenta nr 2521 G-140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.