text.skipToContent text.skipToNavigation

Japanse trekzaag bladlengte 305 mm 2-componentengreep BAHCO


Met extreem dun blad en extra fijne vertanding. Hardste tandpunten. 3-voudig geslepen. Garandeert een perfecte fijne zaagsnede in hout en kunststoffen. 2-componentengreep

Artikelnummer S5202.010.305
Uitvoering Bladzaag
Zaagbladlengte (mm) 305
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bladzaag
Zaagbladlengte (mm) 305
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 130
Goederencode 82021000
Model ProfCut
Type Pull Saw

Omschrijving

Met extreem dun blad en extra fijne vertanding. Hardste tandpunten. 3-voudig geslepen. Garandeert een perfecte fijne zaagsnede in hout en kunststoffen. 2-componentengreep

Artikelnummers

Artikelnummer S5202.010.305
EAN 7311518285562
UBB 500504039685
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer PC-12-14-PS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.