text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Impact Socket 19mm Hex 10mm Depth 1/2" Square Drive Alloy Steel 38mm


Cikkszám L7046.190.001
Surface protection Other
Wrench width (mm) 19
Length (mm) 38
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Magnetic No
Double hex insert No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Surface protection Other
Wrench width (mm) 19
Length (mm) 38
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 10
For impact screwdriver Yes
VDE tested No
Brand Bahco
Weight per piece (g) 130
Commodity code 8204200000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám L7046.190.001
EAN 7314151779467
UBB 203122084890
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz K7801M-19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.