text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

AMF Pin wrench DIN 1810 B for nut external diameter 20-22 mm spigot diameter 2.5mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Objednací číslo 54890AMF
Design With pin
Length (mm) 110
Pin diameter (mm) 2.5
Head height (mm) 3
Wrench width (mm) 22 - 22
Baleno po 1

Specifikace

Design With pin
Length (mm) 110
Pin diameter (mm) 2.5
Head height (mm) 3
Wrench width (mm) 22 - 22
Weight per piece (g) 25
Commodity code 82041100

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Objednací číslo 54890AMF
EAN 4020772054892
UBB 500617768733
UNSPSC 27111724
Výrobní číslo položky 54890
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.