text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

AMF Hook spanner with nose DIN 1810 A for nut external diameter 95-100 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Article number 54692AMF
Design Other
Length (mm) 280
Head height (mm) 8
Wrench width (mm) 100 - 100
Lug width (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Design Other
Length (mm) 280
Head height (mm) 8
Wrench width (mm) 100 - 100
Lug width (mm) 100
Weight per piece (g) 414
Commodity code 82041100

Description

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Article numbers

Article number 54692AMF
EAN 4020772054694
UBB 500617767099
UNSPSC 27111724
Manufacturer article nr  54692
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.