Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Plain 10.904132
Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Zinc plated 10.904137
Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Plain 8.801255
Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Zinc plated yellow passivated 8.801256
Hexagon flange bolt MF DIN 6921 Steel Plain 10.904135
Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Zinc plated 8.801257
De DIN 6921 zeskantflensbout is een hoogwaardige bevestigingsoplossing die veel wordt gebruikt in toepassingen waar een sterke en betrouwbare verbinding vereist is. Deze bouten combineren een zeskantkop met een geïntegreerde flens, wat zorgt voor een betere verdeling van de druk en voorkomt dat het materiaal beschadigd raakt. Bij Fabory vindt u een uitgebreid assortiment DIN 6921 flensbouten, beschikbaar in diverse maten en materialen, die voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen.
De DIN 6921 flensbouten onderscheiden zich door hun veelzijdigheid en unieke ontwerp. Enkele belangrijke kenmerken zijn:
Fabory biedt DIN 6921 zeskantflensbouten in materialen die afgestemd zijn op uiteenlopende toepassingen:
Bij Fabory bent u verzekerd van kwaliteit en service:
DIN 6921 zeskantflensbouten worden gebruikt in uiteenlopende sectoren, zoals de automotive industrie, machinebouw en constructies. Hier zijn enkele tips voor gebruik:
DIN 6921 flensbouten hebben een geïntegreerde flens onder de kop, wat zorgt voor een betere drukverdeling. DIN 933 tapbouten hebben dit niet, maar kunnen gecombineerd worden met sluitringen zoals DIN 7349 voor vergelijkbare prestaties.
Ja, vooral de roestvrijstalen varianten zijn uitstekend geschikt voor buitengebruik of in vochtige omgevingen, dankzij hun hoge corrosiebestendigheid.
Zeker! Combineer ze bijvoorbeeld met DIN 7349 vlakke sluitringen voor extra stabiliteit of met DIN 433 vlakke sluitringen om oppervlakken te beschermen.
Bij Fabory vindt u hoogwaardige DIN 6921 zeskantflensbouten die voldoen aan de strengste eisen. Ontdek ons assortiment en ervaar onze snelle levering en deskundige ondersteuning. Bestel vandaag nog bij Fabory!