Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Stainless steel A251060
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Aluminium P40 M4X1645008.040.016
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Aluminium P60 M6X2545208.060.025
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc 010.907407
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Zinc plated 8.807470
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Stainless steel A455060
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Plain 010.907400
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Plain 08.807465
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Zinc plated 010.907405
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 08.807473
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Lubrinox A251063
Informação geral
Os parafusos de cabeça escareada com sextavado interior DIN ≈7991 são parafusos essenciais conhecidos pela sua fiabilidade e versatilidade. São amplamente utilizados em várias indústrias devido ao seu design e desempenho superiores. Quer seja um profissional nesta área ou um entusiasta da bricolage, compreender as especificações e características dos parafusos DIN ≈7991 é fundamental para os seus projetos.
O revestimento Lubrinox elimina a necessidade de lubrificação adicional durante a instalação. Isto não só poupa tempo, como também assegura uma montagem mais suave sem comprometer o desempenho do parafuso. Evita a gripagem, o que é especialmente valioso em aplicações onde é necessário um binário elevado ou ajustes frequentes.
Para ambientes exteriores ou corrosivos, recomenda-se a utilização de parafusos de grau A4 DIN ≈7991. Estes parafusos são fabricados em aço inoxidável com uma excelente resistência à corrosão, o que os torna ideais para resistir a condições climatéricas adversas e à exposição à humidade.
Sim, os parafusos DIN ≈7991 foram concebidos para serem compatíveis com ferramentas e equipamentos sextavados normais. Esta facilidade de utilização garante que pode facilmente incorporar estes parafusos nos seus projectos sem necessidade de ferramentas especializadas.
Em conclusão, os parafusos de cabeça escareada com sextavado interior DIN ≈7991 são uma escolha versátil e fiável para uma variedade de aplicações e oferecem uma vasta gama de especificações e características opcionais, como o revestimento Lubrinox. Ao compreender as especificações e vantagens do produto, pode tomar uma decisão informada para as suas necessidades específicas. Se tiver mais perguntas ou precisar de assistência, não hesite em contactar-nos.
Contacte a Fabory para todas as suas necessidades de fixação.
Para encomendas ou pedidos de informação sobre parafusos de cabeça escareada com sextavado interior DIN ≈7991, não hesite em contactar um dos nossos especialistas. Estamos aqui para lhe fornecer soluções que satisfaçam as suas necessidades.
Não hesite em navegar na nossa loja virtual e explorar os nossos outros produtos DIN, tais como: