text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radial bristle disc BB-ZB type C dm150xW12mm 80 ceramic grit

Article number 332153M
Breedte 12
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies

Specifications

Breedte 12
Max. toerental (1/min) 6000
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Open
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1179.3

Description

Scotch-Brite™ Radiale Borstel gebruikt onze eigen mix van 3M™ Ceramic Abrasive Grain, met aluminiumoxide en gevormde, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels. Deze borstels blijven gedurende hun hele levensduur schuren.Gebruik Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush voor het verwijderen van verf, vlekken, lijm, lasbrand, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreinigingen van verschillende metalen.De borstels gebruiken onze eigen mix van 3M™ Ceramic Abrasive Grain inclusief aluminiumoxide, met gevormde, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels. We hebben ze zo ontworpen dat ze langer meegaan dan draad en andere schuurschijven. Het schuurmiddel blijft constant gedurende de levensduur van het product en ze werken goed op een verscheidenheid aan metalen, waaronder aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvrij staal en nog veel meer.Ceramic Abrasive Grain is een keramisch mineraal gemaakt met behulp van een 3M proces, om de taaiheid en hardheid van de korrel te verbeteren. Scotch-Brite borstelschijven gebruiken aluminiumoxide vermengd met keramische schuurkorrel, en het resultaat is een van de hardste, duurzaamste mineralen die verkrijgbaar zijn. Het is ideaal voor het verwijderen van zware materialen. Keramische schuurmiddelen zijn ontworpen om snel te snijden en kunnen omgaan met intense hitte en spanningstoepassingen. Keramische slijpkorrels overtreffen aluminiumoxide slijpmiddelen in snijsnelheid en duurzaamheid. Het kan gebruikt worden voor industrieel slijpen en finishen. Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen verwerkt in niet-geweven nylon of synthetische vezels. Door de schuurmiddelen te combineren met de vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open-weefsel materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de schuurmineralen met hoge prestaties blijven snijden door verstopping van de vezels te beperken.

Article numbers

Article number 332153M
UBB 500614729035
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  33215
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.