text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Half mask respirator 8812 10 pieces


Les respirateurs à particules 3M™ de la série 8000 constituent notre gamme de respirateurs en forme de coupelle, avec une conception légère à double sangle. Ils offrent une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3, avec une forme convexe, une mousse nasale et un pince-nez réglable qui vous aident à obtenir un ajustement confortable sur une large gamme de tailles de visage.Bénéficiez d'une protection contre les poussières et les brouillards dangereux, avec les respirateurs 3M™ Particulate Respirators 8000 Series. Nos respirateurs robustes en forme de coupelle offrent une protection FFP1, FFP2 et FFP3 et sont dotés d'une doublure souple et rembourrée pour un confort durable tout au long de votre poste de travail. Ils sont légers, dotés d'une double sangle, d'un pince-nez, d'un bord souple (la zone en contact avec le visage) et d'une mousse nasale qui permet de s'adapter à un large éventail de visages. Le média 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM) aide les utilisateurs à respirer facilement, et une partie de la gamme est disponible avec 3M™ Cool Flow™ Valve, réduisant l'accumulation de chaleur pour les utilisateurs travaillant dans des conditions chaudes et humides. Les bandeaux tressés à code couleur permettent d'identifier le niveau de protection offert : jaune pour FFP1 (NPF 4), bleu pour FFP2 (NPF 12) et rouge pour FFP3 (NPF 50). Ils sont conçus pour bien fonctionner avec les lunettes et les produits de protection auditive 3M.

Numéro d'article 88123M
Colour White
Filter class FFP1
With filter Yes
Exhalation valve Yes
Nominal protection factor (NPF) 4
Emballé par 240
Boîte complete uniquement

Spécifications

Colour White
Filter class FFP1
With filter Yes
Exhalation valve Yes
Nominal protection factor (NPF) 4
Suitable for welding No
Disposable Yes
Protects against particulates Yes
Protects against nuisance level acid gas No
Protects against nuisance odours Yes
Protects against viruses No
With nose bracket Yes
Brand 3M
Weight per piece (g) 22.42
Commodity code 63079098

La description

Les respirateurs à particules 3M™ de la série 8000 constituent notre gamme de respirateurs en forme de coupelle, avec une conception légère à double sangle. Ils offrent une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3, avec une forme convexe, une mousse nasale et un pince-nez réglable qui vous aident à obtenir un ajustement confortable sur une large gamme de tailles de visage.Bénéficiez d'une protection contre les poussières et les brouillards dangereux, avec les respirateurs 3M™ Particulate Respirators 8000 Series. Nos respirateurs robustes en forme de coupelle offrent une protection FFP1, FFP2 et FFP3 et sont dotés d'une doublure souple et rembourrée pour un confort durable tout au long de votre poste de travail. Ils sont légers, dotés d'une double sangle, d'un pince-nez, d'un bord souple (la zone en contact avec le visage) et d'une mousse nasale qui permet de s'adapter à un large éventail de visages. Le média 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM) aide les utilisateurs à respirer facilement, et une partie de la gamme est disponible avec 3M™ Cool Flow™ Valve, réduisant l'accumulation de chaleur pour les utilisateurs travaillant dans des conditions chaudes et humides. Les bandeaux tressés à code couleur permettent d'identifier le niveau de protection offert : jaune pour FFP1 (NPF 4), bleu pour FFP2 (NPF 12) et rouge pour FFP3 (NPF 50). Ils sont conçus pour bien fonctionner avec les lunettes et les produits de protection auditive 3M.

Numéros d'articles

Numéro d'article 88123M
EAN 4046719303120
UBB 500614599750
UNSPSC 46182001
N° Article du fabricant 8812
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.