text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada ISO 4032 Aço Zincado 8 rosca esquerda M6 (LH)


Artikelnummer
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.3
Info rosca esquerda
Código pautal 7318169290

Afmetingen

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01327.060.001
EAN 8717077235595
UBB 500648935509
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.