text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Blank 10X50MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 50 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 32.1
Info
  • Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Goederencode 7318110000

Afmetingen

D (mm) 10
k 7
L (mm) 50
s 17

Normeringen

NF E25-607
NEN 2260
DIN 571

Artikelnummers

Artikelnummer 08085.100.050
EAN 8717077261471
UBB 500649308409
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.