text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMA HMA- 5,5 x 23 mm


8790 HMA Zyklop 1/4", bussola, 5,5 x 23 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (mm) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (mm) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico 8204200000
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMA Zyklop 1/4", bussola, 5,5 x 23 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 81004.055.023
EAN 4013288120120
UBB 500511972886
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003504001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.