Grainger
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
Cavilhas elásticas
U51428
U51428.025.0187
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1.7/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
A (nom.)
0.25
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
1.7/8 Inch
A (nom.)
0.25
Material
Aço mola inoxidável
Material técnico
SAE 51420
Info
V = carga mínima de corte duplo em lb.
Dimensões
A (max.)
0.264
B (max.)
0.245
C (ref.)
0.065
A (min.)
0.258
F
0.048
V
7050
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.8.2
Números do artigo
Referência
U51428.025.0187
EAN
8712423097278
UBB
500626403918
UNSPSC
31162400