Porcas com flange
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
Porcas com flange
11590
11590.240.001
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
Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço Zincado 8 M24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M24
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Características especificas da porcas com flange:
A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
A anilha não é necessária.
Dimensões
d-D
M24
dc (max.)
51
m (max.)
24
P
3
s
36
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Números do artigo
Referência
11590.240.001
EAN
8715492573636
UBB
950355637667
UNSPSC
31161727