Fasteners
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
Porcas com flange
11598
11598.080.001
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
Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço Zincado 10 M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Características especificas da porcas com flange:
A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
A anilha não é necessária.
Dimensões
d-D
M8
dc (max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-406
ISO
4161
DIN
6923
Números do artigo
Referência
11598.080.001
EAN
8715492573773
UBB
950355636834
UNSPSC
31161727