HERBO BVBA
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
Porcas com flange
11598
11598.200.001
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
Porca sextavada com flange DIN 6923 Aço Zincado 10 M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
10
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Características especificas da porcas com flange:
A flange permite uma distribuição de forças por uma área maior, consequentemente resultando numa menor força superficial.
Furos maiores (oversized) e/ou furos podem ser cobertos pela flange.
A anilha não é necessária.
Dimensões
d-D
M20
dc (max.)
42.8
m (max.)
20
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-406
ISO
4161
DIN
6923
Números do artigo
Referência
11598.200.001
EAN
8715492573810
UBB
950355637253
UNSPSC
31161727