Porcas sextavadas baixas
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
Porcas sextavadas baixas
11060
11060.330.001
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
Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M33
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
04
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Classe
04
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M33
m
16.5
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
Números do artigo
Referência
11060.330.001
EAN
8715492568465
UBB
950355073913
UNSPSC
31161727