Porcas frenantes
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
Porcas frenantes
13190
13190.330.001
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
Porca sextavada auto bloqueante metálica tipo USN Aço Zincado M33
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
USN
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M33
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
USN
Info
Características especiais das porcas sextavadas de aço autobloqueantes tipo USN::
Estas porcas podem ser usadas com parafusos da classe de propriedade 8.8 ou inferior.
Resistente à temperatura de -50 °C até + 300 °C..
sob pedido, as porcas do tipo USN estão disponíveis até M80 inclusive.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo USN:
A ranhura de bloqueio é colocada a 2/3 da altura da porca.
Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.
Dimensões
d-D
M33
m
33
P
3.5
s
50
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
13190.330.001
EAN
8715492581433
UBB
950355141819
UNSPSC
31161727