DIN 935
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
Porcas de castelo
12000
12000.360.001
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
Porca castelo DIN 935-1 Aço Sem tratamento de superficie 4 M36
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
4
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Classe
4
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Até e incluindo M12 as porcas são de classe 5, acima M12 classe 4.
As porcas até e incluindo M39 têm 6 ameias, medidas superiores têm 8.
Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Dimensões
d-D
M36
m
38
n
7
Número de fendas
6
P
4
s
55
Chaveta elástica DIN 94
6.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
729
DIN
935-1
Números do artigo
Referência
12000.360.001
EAN
8715492575456
UBB
950355105020
UNSPSC
31161707