Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
20050
20050.060.018
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
Perno com fenda DIN 427 Aço Sem tratamento de superficie 14H 6X18MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
18 mm
Classe
14H
Encaixe
Fenda
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Chamfered
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
7.2
d-D
M6
L (mm)
18
n
1
P
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
2342
DIN
427
Números do artigo
Referência
20050.060.018
EAN
8717077277700
UBB
500647879682
UNSPSC
31161505