Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
04110
04110.360.080
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
Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M36X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M36
Comprimento
80 mm
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
80
P
4
s
55
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Números do artigo
Referência
04110.360.080
EAN
8715492118530
UBB
950351968645
UNSPSC
31161620