Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavados
03000
03000.096.044
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
Parafuso cabeça sextavada BSF BS ≈1083 Aço Sem tratamento de superficie Gr.R 3/8X1.3/4
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.R
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3/8 Inch
Comprimento
1.3/4 Inch
Classe
Gr.R
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Fine
Fios por polegada
20
Info
A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Dimensões
A
0.6
F
0.25
LT (min.)
0.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1083
Números do artigo
Referência
03000.096.044
EAN
8715492108876
UBB
950351292467
UNSPSC
31161620