Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
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
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08007
08007.080.020
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
Parafuso cabeça redonda com porca DIN 607/555 Aço Sem tratamento de superficie 4.6 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cup head
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Classe
4.6
Forma da cabeça
Cup head
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Dimensões
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
20
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
607/555
Números do artigo
Referência
08007.080.020
EAN
8717077304932
UBB
500650904617
UNSPSC
31162400