Nedtrain Oud
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
Pernos com sextavado interior
U07840
U07840.087.0150
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
Perno sextavado interior com ponta côncava UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 7/8-9X1.1/2
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7/8 Inch
Comprimento
1.1/2 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cup
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
C (max.)
0.53
J
0.5
t (min.)
0.5
Fios por polegada
9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
BS
2470
Números do artigo
Referência
U07840.087.0150
EAN
8717077373396
UBB
500624383252
UNSPSC
31161518