Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
U07810
U07810.031.0018
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
Perno sextavado interior ponta plana UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 5/16-18X3/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
3/16 Inch
Encaixe
Sextavado interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
C (max.)
0.172
J
0.15625
T (min.)
0.156
Fios por polegada
18
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3
Números do artigo
Referência
U07810.031.0018
EAN
8717077370791
UBB
500624418082
UNSPSC
31161518