Nedtrain Oud
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
Parafusos autoperfurantes
51335
51335.048.025
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
Parafuso autoperfurante cabeça de embeber Phillips DIN 7504 O-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X25MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
25 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Comprimento max. de aperto KL = L - L
1
.
Dimensões
D (mm)
4.8
dk
9.5
L (mm)
25
L1 ≈
8
Nr. fenda
2
P
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7504-O H
ISO
15482 H
Números do artigo
Referência
51335.048.025
EAN
8715494103855
UBB
500571852044
UNSPSC
31161507