Nedtrain Oud
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
50670
50670.040.030
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
Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Alumínio 99,5 4X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
30 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Alumínio
Material técnico
99.5
Dimensões
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Números do artigo
Referência
50670.040.030
EAN
8715492248107
UBB
950368030132
UNSPSC
31162201