Nedtrain Oud
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
50370
50370.100.030
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
Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 10X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
30 mm
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Cobre
Material técnico
Cu-DHP
Dimensões
d1
10
d2
16
d3 (min.)
9.4
D (mm)
10
e (max.)
5
k (js14)
6.5
L (mm)
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1051
DIN
660/124
BS
4620
Números do artigo
Referência
50370.100.030
EAN
8715492246028
UBB
950368020646
UNSPSC
31162201