text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso auto cortante cabeça sextavada DIN 7513 A Aço Zincado M6X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.

Dimensões

d-D M6
Furo ø (H11) 5.5
k 4
L (mm) 12
P 1
s 10

Padrões

DIN 7513-A

Números do artigo

Referência 27010.060.012
EAN 8715492950536
UBB 950352260422
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.