Parafusos sextavados para madeira
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
Parafusos sextavados para madeira
08280
08280.100.030
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
Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 10X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
30 mm
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Dimensões
D (mm)
10
k
7
L (mm)
30
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-607
DIN
571
NEN
2260
Números do artigo
Referência
08280.100.030
EAN
8715492557513
UBB
950351112020
UNSPSC
31161508