Versão resistente de material ABS, preto. Moldura dupla de alumínio em volta. Dobradiças de engate que funcionam como suporte de tampa. Alça de carregamento ergonômica estável. 2 fechaduras basculantes. 1 painel de ferramentas, retirável, na tampa com 15 bolsas de ferramentas no lado do fundo e 6 bolsas de ferramentas grandes, e também uma gaveta de fixação (largura de 400 mm) no lado da tampa fixado por botão de pressão. Concha do fundo, altura 58 mm, possível de subdividir por meio de peças flexíveis e painel de cobertura com 6 grandes bolsas de ferramentas possíveis de fixar por meio de botão de mola. Painel de cobertura e ferramenta de material Con-Pearl®. Capacidade de carga até 20 kg. Dimensões externas (L x A x P): 480 x 180 x 365 mm- dimensões internas (L x A x P): 415 x 160 x 300 mm. Sem ferramenta.