text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 Fita de pintura 25MMX50M


Fita de pintura gold" de alta qualidade, para bordas extremamente afiadas Boa fixação em metal, vidro, material sintético e borracha Resistente a diluentes Resistente a UV (não deixa restos de cola na maioria dos tipos de base numa remoção até 6 meses após a fixação) Também apropriado como fita de alinhamento para aplicações no sector automóvel

Referência 0T418703
Cor Orange
Largura (mm) 25
Resistente aos raios UV Sim
Espessura 0.09
Comprimento (mm) 50
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Largura (mm) 25
Resistente aos raios UV Sim
Espessura 0.09
Comprimento (mm) 50
Material Outro
Resistência à temperatura 100 - 100
Auto-aderente/amalgamante Sim

Números do artigo

Referência 0T418703
EAN 5425014220858
UBB 500637122234
UNSPSC 31201503
Artigo do fabricante nr FP2550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.