text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Conjuntos de chaves de bocas duplas 6-120 6-120


CV steel. Chrome-plated. With flat heads. 15° jaw position. Precision-ground headsDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Referência G2130.001.800
Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 12
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de boca 12
Número total de ferramentas 12
Número de chaves de porcas giratórias 0
Número de chaves de cabeça dupla 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves combinadas de catraca 0
Número de chaves de cabeça giratória 0
Número de chaves de catraca reversíveis 0
Largura da chave ['6.000', '32.000']

Descrição

CV steel. Chrome-plated. With flat heads. 15° jaw position. Precision-ground headsDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Números do artigo

Referência G2130.001.800
EAN 4010886607787
UBB 240120102605
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6077890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.