text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ESCOPRO 95


Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Referência G4670.000.150
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Largura do cinzel 18
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Largura do cinzel 18
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio 17
Altura do veio 11
Forma da haste Oval plana

Descrição

Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Números do artigo

Referência G4670.000.150
EAN 4010883869874
UBB 203116081357
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8698720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.