text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves roquete 1/2X9/16


Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 8H045045
Proteção da superfície Cromado
Modelo de chave simples Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9/16 polegadas
Largura da cabeça pequena 23
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Modelo de chave simples Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9/16 polegadas
Largura da cabeça pequena 23
Largura da cabeça grande 24.8
Modelo com catraca Sim

Descrição

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8H045045
EAN 3148517428058
UBB 500638533652
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 64.1/2X9/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.