Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
B4510.000.050
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
Bosch Serra circular GKS 85
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
B4510.000.050
Tensão
230
Consumo nominal de energia
2200
Peso da máquina
7.5
Profundidade de corte (90°)
85
Profundidade de corte (45°)
65
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão
230
Consumo nominal de energia
2200
Peso da máquina
7.5
Profundidade de corte (90°)
85
Profundidade de corte (45°)
65
Diâmetro da lâmina de serra
235
Furo da lâmina de serra
30
Velocidade de rotação em vazio
5000
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Serra circular GKS 85, A potente serra circular, Motor resistente de 2.200 W para elevada força de progressão em vigas de madeira maciça de qualquer humidade de madeira até 85 mm de profundidades de corte, A placa de base em metal estampado e a tampa de proteção pendular fechada em alumínio fundido sob pressão resistem a qualquer impacto, Condução otimizada das aparas e soprador turbo para visão desimpedida sobre o traço e condução precisa do corte, Adaptador de aspiração (n.º ET 1 619 P01 627), Disco de serra de metal duro 235 mm Ø (2 608 640 725), Batente paralelo (1 608 190 007), Chave curva para sextavado interior tam. 5 (n.º ET 1 907 950 006)
Números do artigo
Referência
B4510.000.050
EAN
3165140401906
UBB
500504225136
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
060157A000