Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
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
Uploaded catalog
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linha
9Y151600
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
Laser de linha Bosch GLL 3-80 C em L-BOXX Feixe vermelho 30m ±0,2mm/m Bateria 12V Li-Ion/4x 1,5V LR6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y151600
Peso
0.9
Comprimento da via de sinalização
30
Precisão
0.2
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Model
GLL 3-80 C
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso
0.9
Comprimento da via de sinalização
30
Precisão
0.2
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Model
GLL 3-80 C
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y151600
EAN
3165140888301
UBB
500673194477
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601063R02