text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Grampos GZ40-12KG GZ40-12KG 400/120


2-component fold-down handle for additional leverage when tightening. Can be folded 90° and rotated 360°. Without pushing against the rail. For quick and comfortable working, even in hard-to-reach places. Tool-free changeable pressure plates

Referência 4S592159
Gama de fixação 400 - 400
Comprimento do mordente 120
Material das maxilas Outro
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Ângulo máx. 360
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação 400 - 400
Comprimento do mordente 120
Material das maxilas Outro
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Ângulo máx. 360

Descrição

2-component fold-down handle for additional leverage when tightening. Can be folded 90° and rotated 360°. Without pushing against the rail. For quick and comfortable working, even in hard-to-reach places. Tool-free changeable pressure plates

Números do artigo

Referência 4S592159
EAN 4008158041407
UBB 500713553534
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr GZ40-12KG
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.