text.skipToContent text.skipToNavigation

Peça de Nível de Espírito Bahco 466 Waterpas 800 mm


Nível em alumínio, com acabamento anodizadoTopos com absorção de choquesPrecisão +/- 0,5 milímetros por metroSuperfícies maquinadas e sulco "V" na baseAmpolas grandes para facilitar a visão e ajuda a ler em áreas de baixa luzBuracos de mão, o que torna fácil o transportar e colocar sobre uma superfície Escala de medição marcada a Laser (para fins de indicação somente) Shock absorbing end caps Permanent precision +/- 0.5 mm per metre Machined surfaces and "V" groove base Thick shaped profile Large vials for ease of view Laser marked measuring scale (for indication purposes only)

Referência S5550.000.800
Comprimento (mm) 800
Material Alumínio
Precisão relativa da medição 0.5
Superfície de medição fresada Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 800
Material Alumínio
Precisão relativa da medição 0.5
Superfície de medição fresada Sim

Números do artigo

Referência S5550.000.800
EAN 7314150128310
UBB 500579561589
UNSPSC 27111802
Artigo do fabricante nr 466-800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.