text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC FLH SERROTE JR BLIS 228-15-5P(1X5)


Lâmina de substituição para mini-serrotes, de aço carbono temperado, dentes fresados e travados. . Indicada para corte de metal : 12 dentes/cm, 32 dentes p/pol.. Indicada para corte de madeira : 6 dentes/cm, 15 dentes p/pol. Made of hardened and tempered carbon steel, teeth milled and set For cutting of metal: 12 teeth/cm, 32 teeth/inch For cutting of wood: 6 teeth/cm, 15 teeth/inch -100 : 10 bundles of 10 blades, in box -10P: 10 blades in a special package with hanging loop -5P: 5 blades in a special package with hanging loop

Referência S5283.022.815
Comprimento (mm) 150
Número de dentes por polegada 15
Adequado para madeira Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 150
Número de dentes por polegada 15
Adequado para madeira Sim

Números do artigo

Referência S5283.022.815
EAN 7311518031442
UBB 400147092128
UNSPSC 27112802
Artigo do fabricante nr 228-15-5P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.