Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Leading standard
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Kołki z karbami
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
Kołki z karbami
39720
39720.015.006
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
Kołki z karbami zbieżnymi na połowie długości DIN 1472 Stal automatowa 1,5X6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal automatowa
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1.5 mm
Length
6 mm
Materiał
Stal automatowa
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d
1
zalecana jest tolerancja H11.
Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Wymiary
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tolerancja
h9
V
1.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈8745
NEN
≈2603
DIN
1472
Numery artykułów
Numer artykułu
39720.015.006
EAN
8715492824899
UBB
950359131931
UNSPSC
31163215
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje