text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Moeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Moeren
Zeskantmoeren
22430
22430.240.001
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
Zware zeskantmoer ASME ≈B18.2.4.6M Roestvaststaal (RVS) ASTM A194M Gr.8A M24
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
Diameter
Merk
Fabory
Klasse
Gr.8A
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Merk
Fabory
Klasse
Gr.8A
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A194M
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
137
Info
Sleutelwijdte wijkt af van ASME B18.2.4.6M en zijn in overeenstemming met DIN 934. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen echter ook moeren geleverd worden met de grotere sleutelwijdte volgens ASME B18.2.4.6M.
HS- en goederencode
7318163990
Afmetingen
d-D
M24
F
36
H
24
P
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
22430.240.001
EAN
8715492922977
UBB
500635549552
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen