text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 7026-160MM


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met kleine afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4.0mm- VDE getest: ja

Objednací číslo K1070.620.160
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
Komoditní kód 8203200000
Type Diagonal Cutter

Popis

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en nauwkeurige afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met kleine afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4.0mm- VDE getest: ja

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.620.160
EAN 4003773018223
UBB 419104290384
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 26 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.