text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 140 mm hoofd gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardhe

Artikelnummer K1070.100.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. De volgende generatie van de KNIPEX klassieker, met nog betere eigenschappen. Geoptimaliseerde krachtoverbrenging voor 20 % hogere snijprestaties dan het vorige model. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.100.140
EAN 4003773013419
UBB 419104150372
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 01 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.