text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal 25CrMo4+QT (1.7218) Elektrolytisch verzinkt voor drukvaten M12X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT (1.7218)
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 50
Info
  • Goedgekeurd voor gebruik volgens de PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar (tegen vergoeding).voor drukvaten
HS- en goederencode 7318158290

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 23035.120.050
EAN 8717077248434
UBB 500648410214
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.