text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantdopsleutel SW 5,5 mm klinglengte 125 mm totale lengte 230 mm PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling van zeer gehard speciaal staal. Mat verchroomd. Met binnenboringen voor uitstekende schroefdraadeinden

Artikelnummer 0M400806
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleuteldiepte (mm) 26
VDE getest Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0M400806
EAN 4015448735830
UBB 500573771242
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 4000827151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.