text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantdopsleutel 341 SW 5,5 mm klinglengte 125 mm totale lengte 236 mm meercompent WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling van chroom-vanadiumstaal. Mat verchroomd. Met binnenboringen voor uitstekende schroefdraadeinden

Artikelnummer 3S237478
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 236
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 236
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Kopbreedte (mm) 7.9
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 3S237478
EAN 4010995010218
UBB 500581870192
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 01021
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.